text.skipToContent text.skipToNavigation

Candado de cilindro 37/55 B/SB anchura del cuerpo de la cerradura 62,5mm VA varias llaves ABUS


Artículo No. 5Z859364
Color Negro
Adecuado para exteriores
Anchura del grillete (mm) 27.5
Diámetro del grillete (mm) 11
Anchura de la cerradura (mm) 62.5
Número de llaves 1
Caja de bloqueo de material Acero
Embalado por 1

Especificaciones

Color Negro
Adecuado para exteriores
Anchura del grillete (mm) 27.5
Diámetro del grillete (mm) 11
Anchura de la cerradura (mm) 62.5
Número de llaves 1
Caja de bloqueo de material Acero
Altura del grillete (mm) 26.5
Material (bloqueo) grillete Acero
Modelo de disco No
Con cerradura de combinación No
Con llave
Type Cylinder Padlock

Números de artículo

Artículo No. 5Z859364
EAN 4003318008429
UBB 500729744184
UNSPSC 46171501
Artículo del fabricante nr 00842 9
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.