text.skipToContent text.skipToNavigation

Candado de cilindro 220/70 cerradura cuerp.-b.70mm ABUS


Artículo No. 6L544481
Color Acero inoxidable
Adecuado para exteriores
Anchura del grillete (mm) 19.5
Diámetro del grillete (mm) 10
Anchura de la cerradura (mm) 70
Número de llaves 1
Caja de bloqueo de material Acero inoxidable
Embalado por 1

Especificaciones

Color Acero inoxidable
Adecuado para exteriores
Anchura del grillete (mm) 19.5
Diámetro del grillete (mm) 10
Anchura de la cerradura (mm) 70
Número de llaves 1
Caja de bloqueo de material Acero inoxidable
Altura del grillete (mm) 17
Material (bloqueo) grillete Acero
Modelo de disco No
Grosor de la cerradura (mm) 27
Con cerradura de combinación No
Con llave
Marca Abus
Codigo SA 83011000
Type 220/70

Números de artículo

Artículo No. 6L544481
EAN 4003318823954
UNSPSC 46171501
Artículo del fabricante nr 82395 4
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.