Cerradura cilíndrica
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
Equipos de tiendas
Bisagras & cerraduras
Cerradura cilíndrica
7K034224
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
Candado cilindro Aqua Safe 70IB/35 vs cuerpo cerradura c.36mm MS varias llaves
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
7K034224
Color
Azul
Adecuado para exteriores
Sí
Anchura del grillete (mm)
14.5
Diámetro del grillete (mm)
6.5
Anchura de la cerradura (mm)
36
Número de llaves
1
Caja de bloqueo de material
Latón
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Color
Azul
Adecuado para exteriores
Sí
Anchura del grillete (mm)
14.5
Diámetro del grillete (mm)
6.5
Anchura de la cerradura (mm)
36
Número de llaves
1
Caja de bloqueo de material
Latón
Altura del grillete (mm)
14.5
Material (bloqueo) grillete
Acero
Modelo de disco
No
Grosor de la cerradura (mm)
19
Con cerradura de combinación
No
Con llave
Sí
Marca
Abus
Type
70IB/35
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7K034224
EAN
4003318047732
UBB
500729773043
UNSPSC
46171501
Artículo del fabricante nr
04773 2