text.skipToContent text.skipToNavigation

Candado cilindro 75IB/40 gl.-7341 cuerpo cerradura c.39,5mm MS gl.ABUS


Artículo No. 2E187739
Color Otro
Adecuado para exteriores
Anchura del grillete (mm) 19.5
Diámetro del grillete (mm) 6.5
Anchura de la cerradura (mm) 39.5
Número de llaves 1
Caja de bloqueo de material Latón
Embalado por 1

Especificaciones

Color Otro
Adecuado para exteriores
Anchura del grillete (mm) 19.5
Diámetro del grillete (mm) 6.5
Anchura de la cerradura (mm) 39.5
Número de llaves 1
Caja de bloqueo de material Latón
Altura del grillete (mm) 23
Material (bloqueo) grillete Acero
Modelo de disco No
Grosor de la cerradura (mm) 16
Con cerradura de combinación No
Con llave
Type 75IB/40

Números de artículo

Artículo No. 2E187739
EAN 4003318286391
UNSPSC 46171501
Artículo del fabricante nr 28639 1
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.