Cerradura cilíndrica
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
Equipos de tiendas
Bisagras & cerraduras
Cerradura cilíndrica
2S022315
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
Candado Abus 60mm st.st. 24ib/60
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
2S022315
Color
Acero inoxidable
Adecuado para exteriores
Sí
Anchura del grillete (mm)
17
Diámetro del grillete (mm)
8
Anchura de la cerradura (mm)
60
Número de llaves
1
Caja de bloqueo de material
Acero inoxidable
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Color
Acero inoxidable
Adecuado para exteriores
Sí
Anchura del grillete (mm)
17
Diámetro del grillete (mm)
8
Anchura de la cerradura (mm)
60
Número de llaves
1
Caja de bloqueo de material
Acero inoxidable
Altura del grillete (mm)
13
Material (bloqueo) grillete
Acero inoxidable
Modelo de disco
No
Grosor de la cerradura (mm)
26
Con cerradura de combinación
No
Con llave
Sí
Marca
Abus
Codigo SA
83011000
Type
24IB/60
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2S022315
EAN
4003318816932
UBB
500581521126
UNSPSC
46171501
Artículo del fabricante nr
81693