text.skipToContent text.skipToNavigation

Calzado Uvex 8545.8 Negro Talla 35


Artículo No. 9K046063
Color Multicolor
Diseño Tobillo alto
Estanco
Tipo Zapato
Sin metal
Tipo de cierre -
Versión ignífuga No
Embalado por 1

Especificaciones

Color Multicolor
Diseño Tobillo alto
Estanco
Tipo Zapato
Sin metal
Tipo de cierre -
Versión ignífuga No
Probado ESD No
Con placa protectora anti uñas No
Con protección metatarsal No
Alta visibilidad (colores de señalización) No
Género Men
Modelo infantil No
Material de la suela Poliuretano (PUR)
Material de la parte superior Otro
Ajuste ancho No
Forro interior
Con tobillo reforzado No
Con puntera de seguridad
Material puntera de seguridad Otro
Forro de material Otro
Ortopédico
Con puntera de seguridad No
Con plantilla extraíble
Con entresuela
Material de la entresuela plástico
Resistencia al deslizamiento según ISO 20344:2011 SRC
Aislamiento térmico de la suela (HL) No
Suela aislante del frío (CL) No
Resistente a combustibles y aceites (FO)
Suela resistente a hidrocarburos (ORO) No
Suela resistente al contacto en caliente hasta 300 °C No
Calzado de categoría de seguridad según ISO 20345:2011 s2
Antiestático
Antideslizante
Marca Uvex
Model 85458
Type Safety Shoes

Números de artículo

Artículo No. 9K046063
EAN 4031101534770
UBB 500651585407
UNSPSC 46181605
Artículo del fabricante nr 8545835
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.