text.skipToContent text.skipToNavigation

Calzado de seguridad Emma 706540 D 47 S2 Azul/Gris bajo


Artículo No. 1M298085
Color Multicolor
Diseño Bajo
Estanco No
Tipo Zapato
Sin metal No
Tipo de cierre -
Versión ignífuga No
Embalado por 1

Especificaciones

Color Multicolor
Diseño Bajo
Estanco No
Tipo Zapato
Sin metal No
Tipo de cierre -
Versión ignífuga No
Probado ESD No
Con placa protectora anti uñas No
Con protección metatarsal No
Alta visibilidad (colores de señalización) No
Género Men
Modelo infantil No
Material de la suela Otro
Material de la parte superior Otro
Ajuste ancho No
Forro interior
Con tobillo reforzado No
Con puntera de seguridad
Material puntera de seguridad Acero
Forro de material Otro
Ortopédico No
Con puntera de seguridad No
Con plantilla extraíble No
Con entresuela
Material de la entresuela plástico
Resistencia al deslizamiento según ISO 20344:2011 SRC
Aislamiento térmico de la suela (HL) No
Suela aislante del frío (CL) No
Resistente a combustibles y aceites (FO)
Suela resistente a hidrocarburos (ORO) No
Suela resistente al contacto en caliente hasta 300 °C No
Calzado de categoría de seguridad según ISO 20345:2011 s2
Antiestático
Antideslizante
Marca Emma
Model SPA
Type Safety Shoes

Números de artículo

Artículo No. 1M298085
EAN 8715316043321
UBB 500633021166
UNSPSC 46181605
Artículo del fabricante nr MM70654047
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.