text.skipToContent text.skipToNavigation

Calzado de Seguridad Bata Talla 46


Artículo No. 2D012668
Color Negro
Diseño Bajo
Estanco
Tipo Zapato
Sin metal No
Tipo de cierre -
Versión ignífuga No
Embalado por 1

Especificaciones

Color Negro
Diseño Bajo
Estanco
Tipo Zapato
Sin metal No
Tipo de cierre -
Versión ignífuga No
Calzado 46
Probado ESD No
Con placa protectora anti uñas No
Con protección metatarsal No
Alta visibilidad (colores de señalización) No
Género Unisexo
Modelo infantil No
Material de la parte superior Leather
Ajuste ancho No
Forro interior
Con tobillo reforzado No
Con puntera de seguridad
Material puntera de seguridad Acero
Forro de material Otro
Ortopédico No
Con puntera de seguridad No
Con plantilla extraíble No
Con entresuela
Material de la entresuela Acero
Resistencia al deslizamiento según ISO 20344:2011 Otro
Aislamiento térmico de la suela (HL) No
Suela aislante del frío (CL) No
Resistente a combustibles y aceites (FO)
Suela resistente a hidrocarburos (ORO) No
Suela resistente al contacto en caliente hasta 300 °C No
Calzado de categoría de seguridad según ISO 20345:2011 s2
Antiestático No
Antideslizante
Marca Bata
Model TRAXX91
Type Safety Shoes

Números de artículo

Artículo No. 2D012668
EAN 8712843498518
UBB 500635583601
UNSPSC 46181605
Artículo del fabricante nr TRAXX 91_46
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.