text.skipToContent text.skipToNavigation

Calibre de profundidad Facom 0.02mm Precisión 250mm


Cikkszám 1L093232
Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 330
Indicación digital No
Dimensión de profundidad
Precisión (mm) 0.02
Rango de medición (mm) ['0', '250']
Material Acero inoxidable
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 330
Indicación digital No
Dimensión de profundidad
Precisión (mm) 0.02
Rango de medición (mm) ['0', '250']
Material Acero inoxidable
Graduación métrica
Graduación imperial No
Tipo de ajuste fino Deslizar
Marca Facom
Codigo SA 90173000

Cikkszámok

Cikkszám 1L093232
EAN 3148512046134
UBB 500639468213
UNSPSC 27111806
Gyártó cikksz 811C.250
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.