text.skipToContent text.skipToNavigation

Caja para surtido en plástico 9 T 72


Las cajas de surtidos de Fabory contienen una selección de artículos de fijación de alta calidad y los productos elegidos están en una caja de plástico resistente con diversos compartimentos para optimizar la organización de la gama de opciones. Las amplias posibilidades de tornillos, tuercas, arandelas y mucho más artículos que componen la caja garantizan el tamaño, el material, la clase, el estilo de rosca y el tratamiento de superficie correctos en muchas situaciones. Con la marca Fabory disponible, las opciones de caja de surtido pueden proporcionar la solución, independientemente de la necesidad de fijación.

Objednací číslo 41000.000.072
Marca Fabory
Tipo 9 T 72
Peso por pieza (g) 840
Baleno po 1

Specifikace

Marca Fabory
Tipo 9 T 72
Peso por pieza (g) 840

Popis

Las cajas de surtidos de Fabory contienen una selección de artículos de fijación de alta calidad y los productos elegidos están en una caja de plástico resistente con diversos compartimentos para optimizar la organización de la gama de opciones. Las amplias posibilidades de tornillos, tuercas, arandelas y mucho más artículos que componen la caja garantizan el tamaño, el material, la clase, el estilo de rosca y el tratamiento de superficie correctos en muchas situaciones. Con la marca Fabory disponible, las opciones de caja de surtido pueden proporcionar la solución, independientemente de la necesidad de fijación.

Čísla materiálu

Objednací číslo 41000.000.072
EAN 8715493086654
UBB 950373005558
UNSPSC 31162814
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.