Núcleo único
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
Cables de instalación
Núcleo único
1T638552
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
Cable unipolar Ripca de 0,75 mm² naranja 100 m
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
1T638552
Sección nominal del conductor
0.75
Material de aislamiento
Cloruro de polivinilo (PVC)
Codificación del conductor
Color
Tensión nominal U
300
Material del conductor
Cobre
Composición del conductor
Clase 6 = muy flexible
Color del conductor
Orange
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Sección nominal del conductor
0.75
Material de aislamiento
Cloruro de polivinilo (PVC)
Codificación del conductor
Color
Tensión nominal U
300
Material del conductor
Cobre
Composición del conductor
Clase 6 = muy flexible
Color del conductor
Orange
Número de núcleos
1
Temperatura máx. admisible del conductor
105
Diámetro exterior aprox.
1.8
Resistente al aceite según IEC 60811-404
No
Resistente al frío según EN 60811-504+505+506
No
Superficie del conductor
Otro
Clase de fuego Euro según EN 13501-6: clase
Ninguno
Euroclase de fuego según EN 13501-6: desarrollo de humo
Ninguno
Euroclase de fuego según EN 13501-6: caída de gotas/partículas ardientes
Ninguno
Euroclase de resistencia al fuego según EN 13501-6: corrosividad/acidez
Ninguno
AWG
Otro
Color de identificación/codificación del conductor
Orange
Marca
Ripca
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1T638552
EAN
8712734087753
UBB
500640084801
UNSPSC
39100000
Artículo del fabricante nr
0.75ORG-100