text.skipToContent text.skipToNavigation

Cable tie mount Plastico Poliamida (nylon)

Numéro d'article
Marca Maxxfast
Material plástico
Material técnico Poliamida (nylon)
Info
  • (1) 19x19 mm PA 6.6 arandela negra para los soportes KIWA para ataduras de cable de hasta 3,6 mm de ancho. 28x28 mm PA 6.6 soportes de cable para ataduras de cable de hasta 4,8 mm de ancho. Disponible en blanco o negro resistente a los rayos UV. Soporte de goma autoadhesiva de alto rendimiento para una instalación rápida y fácil. Se puede fijar alternativamente con un tornillo.
  • (2) PA 6.6El enchufe de montaje del cable está disponible en negro resistente a los rayos UV. Para instalarlo, simplemente taladre un agujero (diámetro: 7mm - profundidad: 40 mm) en la mampostería y clavar el enchufe con un martillo. Para ataduras de cable de hasta 9 mm de ancho.
  • (3) PA 6.6 bloque de montaje de ataduras de cable disponible en negro resistente a los rayos UV. Se instala con un simple tornillo. Para ataduras de cable de hasta 4,8 mm de ancho.

Spécifications

Marca Maxxfast
Material plástico
Material técnico Poliamida (nylon)
Info
  • (1) 19x19 mm PA 6.6 arandela negra para los soportes KIWA para ataduras de cable de hasta 3,6 mm de ancho. 28x28 mm PA 6.6 soportes de cable para ataduras de cable de hasta 4,8 mm de ancho. Disponible en blanco o negro resistente a los rayos UV. Soporte de goma autoadhesiva de alto rendimiento para una instalación rápida y fácil. Se puede fijar alternativamente con un tornillo.
  • (2) PA 6.6El enchufe de montaje del cable está disponible en negro resistente a los rayos UV. Para instalarlo, simplemente taladre un agujero (diámetro: 7mm - profundidad: 40 mm) en la mampostería y clavar el enchufe con un martillo. Para ataduras de cable de hasta 9 mm de ancho.
  • (3) PA 6.6 bloque de montaje de ataduras de cable disponible en negro resistente a los rayos UV. Se instala con un simple tornillo. Para ataduras de cable de hasta 4,8 mm de ancho.

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.