Núcleo único
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Equipos eléctricos
Cables & bobinas
Cables de instalación
Núcleo único
8L000863
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
Cable simple Ripca de 100 m 0,75BRN/WHT-100
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por
-
incl. IVA
Artículo No.
8L000863
Sección nominal del conductor
0.75
Material de aislamiento
Cloruro de polivinilo (PVC)
Codificación del conductor
Ninguno
Diámetro nominal del conductor
0.2
Composición del conductor
Clase 5 = flexible
Color del conductor
Otro
Tensión nominal U0
300
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Sección nominal del conductor
0.75
Material de aislamiento
Cloruro de polivinilo (PVC)
Codificación del conductor
Ninguno
Diámetro nominal del conductor
0.2
Composición del conductor
Clase 5 = flexible
Color del conductor
Otro
Tensión nominal U0
300
Libre de halógenos según IEC 60754-2
No
Diámetro exterior aprox.
1.8
AWG
18
Temperatura de procesamiento
-40 - 105
Marca
Ripca
Codigo SA
85369095
Type
Single Core Cable
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8L000863
EAN
8712734087746
UBB
500644276643
UNSPSC
39100000
Artículo del fabricante nr
0.75BRN/WHT-100