Núcleo único
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
Cables & bobinas
Cables de instalación
Núcleo único
5L239749
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
Cable sencillo Ripca de 500 m 0,5PRP/RED-500
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
5L239749
Sección nominal del conductor
0.5
Material de aislamiento
Cloruro de polivinilo (PVC)
Codificación del conductor
Color
Tensión nominal U
300
Revestimiento exterior de color
Multicolor
Material del conductor
Cobre
Material capa exterior
Cloruro de polivinilo (PVC)
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Sección nominal del conductor
0.5
Material de aislamiento
Cloruro de polivinilo (PVC)
Codificación del conductor
Color
Tensión nominal U
300
Revestimiento exterior de color
Multicolor
Material del conductor
Cobre
Material capa exterior
Cloruro de polivinilo (PVC)
Composición del conductor
Clase 6 = muy flexible
Color del conductor
Púrpura
Número de núcleos
1
Temperatura máx. admisible del conductor
105
Diámetro exterior aprox.
1.55
Resistente al aceite según IEC 60811-404
No
Resistente al frío según EN 60811-504+505+506
No
Superficie del conductor
Otro
Clase de fuego Euro según EN 13501-6: clase
Ninguno
Euroclase de fuego según EN 13501-6: desarrollo de humo
Ninguno
Euroclase de fuego según EN 13501-6: caída de gotas/partículas ardientes
Ninguno
Euroclase de resistencia al fuego según EN 13501-6: corrosividad/acidez
Ninguno
AWG
20
Núcleos trenzados
No
Color de identificación/codificación del conductor
Red
Marca
Ripca
Type
Single Core Cable
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5L239749
EAN
8712734056933
UBB
500640068234
UNSPSC
39100000
Artículo del fabricante nr
0.5PRP/RED-500