text.skipToContent text.skipToNavigation

Cable reel Gen 7 Champion 25m H07RN-F 3x2,5mm² 290mm 4 protective con. plugs


de plástico macizo - Ø 290 mm - con 4 tomas de contacto protectoras a prueba de salpicaduras, 250 V CA - para el uso más duro en obras - cuerpo del tambor y bastidor de transporte de plástico robusto - asa giratoria abatible con tacto suave de 2 componentes para mayor comodidad del usuario - interruptor de parada de rotación para bloquear el cuerpo del

Embalado por 1

Descripción

de plástico macizo - Ø 290 mm - con 4 tomas de contacto protectoras a prueba de salpicaduras, 250 V CA - para el uso más duro en obras - cuerpo del tambor y bastidor de transporte de plástico robusto - asa giratoria abatible con tacto suave de 2 componentes para mayor comodidad del usuario - interruptor de parada de rotación para bloquear el cuerpo del tambor - con guía de cable y sistema de diagnóstico HEDI DiagS cumple los requisitos de DGUV-I 203-006 (antes BGI 608) y DGUV-I 203-005 (antes BGI 600), K2

Números de artículo

Artículo No. 7F036320
EAN 4003644020768
UBB 500729839893
UNSPSC 39120000
Artículo del fabricante nr K725N2TF
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.