text.skipToContent text.skipToNavigation

Cable de batería Ripca Twinflex 2x10mm² rojo/negro 25m


Artículo No. 8N617076
Sección nominal del conductor 10
Material de aislamiento Cloruro de polivinilo (PVC)
Codificación del conductor Color
Hilo de drenaje No
Tensión nominal U 750
Elemento de trenzado Pares
Revestimiento exterior de color Multicolor
Embalado por 1

Especificaciones

Sección nominal del conductor 10
Material de aislamiento Cloruro de polivinilo (PVC)
Codificación del conductor Color
Hilo de drenaje No
Tensión nominal U 750
Elemento de trenzado Pares
Revestimiento exterior de color Multicolor
Forma del conductor Redondo
Material del conductor Cobre
Pantalla sobre el elemento de trenzado Ninguno
Pantalla sobre trenzado Otro
Material capa exterior Cloruro de polivinilo (PVC)
Armadura/refuerzo Cable
Resistente a la torsión No
Color del conductor Otro
Tensión nominal U0 450
Pantalla No
Número de núcleos 2
Elemento de suspensión Otro
Anchura del cable aprox. (mm) 16.7
Temperatura máx. admisible del conductor 85
Barrera de protección Cloruro de polivinilo (PVC)
Diámetro exterior aprox. 16.7
Con conductor de protección
Resistente al aceite según IEC 60811-404 No
Resistente al frío según EN 60811-504+505+506 No
Clase de fuego Euro según EN 13501-6: clase Ninguno
Euroclase de fuego según EN 13501-6: desarrollo de humo Ninguno
Euroclase de fuego según EN 13501-6: caída de gotas/partículas ardientes Ninguno
Euroclase de resistencia al fuego según EN 13501-6: corrosividad/acidez Ninguno
Especificación aislamiento del núcleo Otro
Material de la cubierta exterior Otro
Geometría del cable Redondo
Identificación de conductores según HD 308 S2 No
Marca Ripca
Codigo SA 8544499500
Type Twin Cable

Números de artículo

Artículo No. 8N617076
EAN 8712734143107
UBB 500640943402
UNSPSC 31150000
Artículo del fabricante nr 2X10TWIN-25
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.