Cables de baterías
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
Cables de instalación
Cables de baterías
1H352791
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
Cable de batería Ripca 95mm² negro 10m
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
1H352791
Sección nominal del conductor
95
Material de aislamiento
Cloruro de polivinilo (PVC)
Codificación del conductor
Color
Tensión nominal U
450
Revestimiento exterior de color
Negro
Material del conductor
Cobre
Material capa exterior
Cloruro de polivinilo (PVC)
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Sección nominal del conductor
95
Material de aislamiento
Cloruro de polivinilo (PVC)
Codificación del conductor
Color
Tensión nominal U
450
Revestimiento exterior de color
Negro
Material del conductor
Cobre
Material capa exterior
Cloruro de polivinilo (PVC)
Composición del conductor
Clase 6 = muy flexible
Color del conductor
Negro
Tensión nominal U0
750
Temperatura máx. admisible del conductor
70
Diámetro exterior aprox.
18.35
Resistente al aceite según IEC 60811-404
No
Resistente al frío según EN 60811-504+505+506
No
Superficie del conductor
Otro
Clase de fuego Euro según EN 13501-6: clase
Ninguno
Euroclase de fuego según EN 13501-6: desarrollo de humo
Ninguno
Euroclase de fuego según EN 13501-6: caída de gotas/partículas ardientes
Ninguno
Euroclase de resistencia al fuego según EN 13501-6: corrosividad/acidez
Ninguno
AWG
Otro
Color de identificación/codificación del conductor
Negro
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1H352791
EAN
8712734003838
UBB
500641121420
UNSPSC
26121708
Artículo del fabricante nr
95FLEXBLK-10