Cables de baterías
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
Cables de instalación
Cables de baterías
8Z570628
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
Cable de batería Ripca 50mm² rojo 10m
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
8Z570628
Sección nominal del conductor
50
Material de aislamiento
Cloruro de polivinilo (PVC)
Codificación del conductor
Color
Tensión nominal U
450
Material del conductor
Cobre
Composición del conductor
Clase 6 = muy flexible
Color del conductor
Red
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Sección nominal del conductor
50
Material de aislamiento
Cloruro de polivinilo (PVC)
Codificación del conductor
Color
Tensión nominal U
450
Material del conductor
Cobre
Composición del conductor
Clase 6 = muy flexible
Color del conductor
Red
Tensión nominal U0
750
Temperatura máx. admisible del conductor
70
Diámetro exterior aprox.
13.95
Resistente al aceite según IEC 60811-404
No
Resistente al frío según EN 60811-504+505+506
No
Superficie del conductor
Otro
Clase de fuego Euro según EN 13501-6: clase
Ninguno
Euroclase de fuego según EN 13501-6: desarrollo de humo
Ninguno
Euroclase de fuego según EN 13501-6: caída de gotas/partículas ardientes
Ninguno
Euroclase de resistencia al fuego según EN 13501-6: corrosividad/acidez
Ninguno
AWG
Otro
Color de identificación/codificación del conductor
Red
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8Z570628
EAN
8712734051716
UBB
500641025316
UNSPSC
26121708
Artículo del fabricante nr
50FLEXRED-10