Cables de baterías
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
Cables & bobinas
Cables de instalación
Cables de baterías
1H270125
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
Cable de batería Ripca 50mm² negro 10m
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
1H270125
Sección nominal del conductor
50
Material de aislamiento
Cloruro de polivinilo (PVC)
Codificación del conductor
Color
Tensión nominal U
450
Material del conductor
Cobre
Composición del conductor
Clase 6 = muy flexible
Color del conductor
Negro
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Productos relacionados
Especificaciones
Sección nominal del conductor
50
Material de aislamiento
Cloruro de polivinilo (PVC)
Codificación del conductor
Color
Tensión nominal U
450
Material del conductor
Cobre
Composición del conductor
Clase 6 = muy flexible
Color del conductor
Negro
Tensión nominal U0
750
Temperatura máx. admisible del conductor
70
Diámetro exterior aprox.
13.95
Resistente al aceite según IEC 60811-404
No
Resistente al frío según EN 60811-504+505+506
No
Superficie del conductor
Otro
Clase de fuego Euro según EN 13501-6: clase
Ninguno
Euroclase de fuego según EN 13501-6: desarrollo de humo
Ninguno
Euroclase de fuego según EN 13501-6: caída de gotas/partículas ardientes
Ninguno
Euroclase de resistencia al fuego según EN 13501-6: corrosividad/acidez
Ninguno
AWG
Otro
Color de identificación/codificación del conductor
Negro
Marca
Ripca
Codigo SA
Ver
Type
Flexible Single Core Cable
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1H270125
EAN
8712734051709
UBB
500641024996
UNSPSC
26121708
Artículo del fabricante nr
50FLEXBLK-10