Cables de baterías
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
Cables & bobinas
Cables de instalación
Cables de baterías
9Z253299
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
Cable de batería Ripca 35mm² rojo 50m
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
9Z253299
Sección nominal del conductor
35
Material de aislamiento
Cloruro de polivinilo (PVC)
Codificación del conductor
Color
Tensión nominal U
450
Material del conductor
Cobre
Composición del conductor
Clase 6 = muy flexible
Color del conductor
Red
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Sección nominal del conductor
35
Material de aislamiento
Cloruro de polivinilo (PVC)
Codificación del conductor
Color
Tensión nominal U
450
Material del conductor
Cobre
Composición del conductor
Clase 6 = muy flexible
Color del conductor
Red
Tensión nominal U0
750
Temperatura máx. admisible del conductor
70
Diámetro exterior aprox.
12.15
Resistente al aceite según IEC 60811-404
No
Resistente al frío según EN 60811-504+505+506
No
Superficie del conductor
Otro
Clase de fuego Euro según EN 13501-6: clase
Ninguno
Euroclase de fuego según EN 13501-6: desarrollo de humo
Ninguno
Euroclase de fuego según EN 13501-6: caída de gotas/partículas ardientes
Ninguno
Euroclase de resistencia al fuego según EN 13501-6: corrosividad/acidez
Ninguno
AWG
Otro
Color de identificación/codificación del conductor
Red
Marca
Ripca
Codigo SA
8544499500
Type
Flexible Single Core Cable
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9Z253299
EAN
8712734024710
UBB
500640989033
UNSPSC
26121708
Artículo del fabricante nr
35FLEXRED-50