Synspec B.V.
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornillador acodado
Destornillador acodado
G2191.080.001
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
Cabeza de vaso Gedore 42 Z 8 mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Acero cromo-vanadio, zincado, * no normalizado
Descripción completa
Artículo No.
G2191.080.001
Longitud total (mm)
Diseño
En ángulo recto
Aislamiento
No
Ancho de llave (mm)
8
Protección de aislamiento 1000 V
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
100
Diseño
En ángulo recto
Aislamiento
No
Ancho de llave (mm)
8
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
36
Longitud pata larga (mm)
100
Diámetro de la hoja (mm)
8
Con cabeza esférica
No
Capuchón giratorio
No
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Peso por pieza (g)
60
Type
Hexagon Socket Key
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Acero cromo-vanadio, zincado, * no normalizado
Números de artículo
Artículo No.
G2191.080.001
EAN
4010886634356
UBB
240120673779
UNSPSC
27111710
Artículo del fabricante nr
6343520