Synspec B.V.
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornillador acodado
Destornillador acodado
G2191.100.001
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
Cabeza de vaso Gedore 42 Z 10 mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Acero cromo-vanadio, zincado, * no normalizado
Descripción completa
Artículo No.
G2191.100.001
Longitud total (mm)
Diseño
En ángulo recto
Aislamiento
No
Ancho de llave (mm)
10
Protección de aislamiento 1000 V
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
112
Diseño
En ángulo recto
Aislamiento
No
Ancho de llave (mm)
10
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
40
Longitud pata larga (mm)
112
Diámetro de la hoja (mm)
10
Con cabeza esférica
No
Capuchón giratorio
No
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Peso por pieza (g)
105
Código de producto
8204110000
Type
Hexagon Socket Key
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Acero cromo-vanadio, zincado, * no normalizado
Números de artículo
Artículo No.
G2191.100.001
EAN
4010886634363
UBB
240120673852
UNSPSC
27111710
Artículo del fabricante nr
6343600