Synspec B.V.
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornillador acodado
Destornillador acodado
G2187.060.001
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
Cabeza de vaso Gedore 42 KEL 6 mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Acero al cromo vanadio 59CrV4, cromado
Descripción completa
Artículo No.
G2187.060.001
Longitud total (mm)
Aislamiento
No
Ancho de llave (mm)
6
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
38
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
186
Aislamiento
No
Ancho de llave (mm)
6
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
38
Con cabeza esférica
Sí
Capuchón giratorio
No
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Peso por pieza (g)
50
Código de producto
8204110000
Model
42 KEL
Type
Hexagon Socket Key with Ball End
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Acero al cromo vanadio 59CrV4, cromado
Números de artículo
Artículo No.
G2187.060.001
EAN
4010886637067
UBB
240120671872
UNSPSC
27111710
Artículo del fabricante nr
6370680