text.skipToContent text.skipToNavigation

Cabeza de vaso Gedore 42 KEL 3 mm


Acero al cromo vanadio 59CrV4, cromado

Artículo No. G2187.030.001
Longitud total (mm)
Aislamiento No
Ancho de llave (mm) 3
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 23
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 129
Aislamiento No
Ancho de llave (mm) 3
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 23
Con cabeza esférica
Capuchón giratorio No
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 8
Model 42 KEL
Type Hexagon Socket Key with Ball End

Descripción

Acero al cromo vanadio 59CrV4, cromado

Números de artículo

Artículo No. G2187.030.001
EAN 4010886637029
UBB 240120671534
UNSPSC 27111710
Artículo del fabricante nr 6370250
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.