Synspec B.V.
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornillador acodado
Destornillador acodado
G2182.047.001
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
Cabeza de vaso Gedore 42 3/16AF
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Acero al cromo vanadio 61CrSiV5, hasta SW 1/2" galvanizado, desde SW 9/16" cromado
Descripción completa
Artículo No.
G2182.047.001
Longitud total (mm)
Aislamiento
No
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
73
Ancho de llave (pulgadas)
3/16 pulgadas
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
30
Aislamiento
No
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
73
Ancho de llave (pulgadas)
3/16 pulgadas
Con cabeza esférica
No
Capuchón giratorio
No
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Peso por pieza (g)
15
Type
Hexagon Socket Key
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Acero al cromo vanadio 61CrSiV5, hasta SW 1/2" galvanizado, desde SW 9/16" cromado
Números de artículo
Artículo No.
G2182.047.001
EAN
4010886634479
UBB
240120534013
UNSPSC
27111710
Artículo del fabricante nr
6344760