text.skipToContent
text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.
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
Synspec B.V.
Todas las categorías
Automatización & conexión
Equipos de soldadura y gas
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
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Herramientas manuales
Destornilladores, puntas & llaves
Destornillador acodado
Destornillador acodado
G2188.025.001
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
Cabeza de Gedore 42 EL 2,5 mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
GEDORE acero al vanadio 61CrSiV5, zincado, Acero al cromo vanadio 61CrSiV5, galvanizado
Descripción completa
Artículo No.
G2188.025.001
Longitud total (mm)
Aislamiento
No
Ancho de llave (mm)
2.5
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
20.5
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
114.5
Aislamiento
No
Ancho de llave (mm)
2.5
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
20.5
Con cabeza esférica
No
Capuchón giratorio
No
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
GEDORE acero al vanadio 61CrSiV5, zincado, Acero al cromo vanadio 61CrSiV5, galvanizado
Números de artículo
Artículo No.
G2188.025.001
EAN
4010886635100
UBB
203120536123
UNSPSC
27111710
Artículo del fabricante nr
6351030