text.skipToContent text.skipToNavigation

Cabeza de carraca Gedore 16Z - 1/2 8754-02mm

Artículo No. G3416.771.201
Diseño Ajuste de trinquete
Aislamiento No
Peso 270
Antimagnético No
Protección de aislamiento 1000 V No

Especificaciones

Diseño Ajuste de trinquete
Aislamiento No
Peso 270
Antimagnético No
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
A prueba de explosiones No
Con asa No
Modelo de artesa No
Junta universal No
Tamaño de conexión (mm) 12.5
Ángulo de giro hacia atrás (°) 8
Reversible
Carraca de construcción No
Apta para puntas No
Bloqueo de encaje
Desbloqueo integrado No
Mango giratorio No
Mango extensible No
Cabezal articulado No
Cabezal giratorio No
Apto para vasos
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 270
Type Ratchet Adapter

Descripción

Forjada, Acero cromo vanadio, Cromado mate, Con pasador de expulsión para desbloqueo, Carga máxima continua de la carraca según DIN EN ISO 6789:2003 y/o carga máxima de la cavidad, Con pasador de bloqueo, Carga máxima continua de la carraca según DIN EN ISO 6789:2003 y/o carga máxima de la cavidad

Números de artículo

Artículo No. G3416.771.201
EAN 4002805875421
UBB 203122542517
UNSPSC 27111715
Artículo del fabricante nr 7712010
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.