Accesorios
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
Llaves
Carracas & accesorios
Accesorios
8D376609
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
Cabeza de carraca Gedore 1 U-3
Añadir catálogo
Artículo No.
8D376609
Diseño
Ajuste de trinquete
Aislamiento
No
Altura
76
Peso
2000
Antimagnético
No
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Ajuste de trinquete
Aislamiento
No
Altura
76
Peso
2000
Antimagnético
No
Longitud (mm)
200
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
Otro
A prueba de explosiones
No
Con asa
Sí
Modelo de artesa
No
Junta universal
No
Tamaño de conexión (mm)
25
Ángulo de giro hacia atrás (°)
5
Reversible
Sí
Carraca de construcción
No
Apta para puntas
No
Bloqueo de encaje
No
Desbloqueo integrado
No
Mango giratorio
Sí
Mango extensible
No
Apto para vasos
Sí
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Según DIN 3122, ISO 3315, Con cambio de disco metálico antideslizante, dentado fino (72 dientes) y robusto, Ángulo de retorno 5 grados, Mango tubular Push-fit, Para vasos y accesorios manuales con cuadradillo de arrastre según DIN 3120 - D 25, ISO 1174, con pasador de bloqueo, GEDORE acero al vanadio 31CrV3, cromado
Números de artículo
Artículo No.
8D376609
EAN
4010886849200
UBB
500642425689
UNSPSC
27111711
Artículo del fabricante nr
1637487