Synspec B.V.
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornillador acodado
Destornillador acodado
G2191.050.001
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
Cabeza Allen Gedore 42 Z 5 mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Acero al cromo-vanadio, zincado, * no normalizado
Descripción completa
Artículo No.
G2191.050.001
Longitud total (mm)
Aislamiento
No
Ancho de llave (mm)
5
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
28
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
80
Aislamiento
No
Ancho de llave (mm)
5
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
28
Diámetro de la hoja (mm)
5
Con cabeza esférica
No
Capuchón giratorio
No
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Peso por pieza (g)
15
Type
Hexagon Socket Key
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Acero al cromo-vanadio, zincado, * no normalizado
Números de artículo
Artículo No.
G2191.050.001
EAN
4010886634325
UBB
240120673449
UNSPSC
27111710
Artículo del fabricante nr
6343280