text.skipToContent text.skipToNavigation

Cabeza allen Gedore 42 EL 8 mm


GEDORE acero al vanadio 61CrSiV5, zincado, Acero al cromo vanadio 61CrSiV5, galvanizado

Artículo No. G2188.080.001
Longitud total (mm)
Aislamiento No
Ancho de llave (mm) 8
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 44
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 208
Aislamiento No
Ancho de llave (mm) 8
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 44
Con cabeza esférica No
Capuchón giratorio No
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 100
Model 42 EL
Type Hexagon Socket Key

Descripción

GEDORE acero al vanadio 61CrSiV5, zincado, Acero al cromo vanadio 61CrSiV5, galvanizado

Números de artículo

Artículo No. G2188.080.001
EAN 4010886635162
UBB 203120536610
UNSPSC 27111710
Artículo del fabricante nr 6351620
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.