Destornillador acodado
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornillador acodado
Destornillador acodado
G2188.030.001
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
Cabeza Allen Gedore 42 EL 3 mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
GEDORE acero al vanadio 61CrSiV5, zincado, Acero al cromo vanadio 61CrSiV5, galvanizado
Descripción completa
Artículo No.
G2188.030.001
Longitud total (mm)
Aislamiento
No
Ancho de llave (mm)
3
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
23
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
129
Aislamiento
No
Ancho de llave (mm)
3
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
23
Con cabeza esférica
No
Capuchón giratorio
No
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Peso por pieza (g)
8
Model
42 EL
Type
Hexagon Socket Key
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
GEDORE acero al vanadio 61CrSiV5, zincado, Acero al cromo vanadio 61CrSiV5, galvanizado
Números de artículo
Artículo No.
G2188.030.001
EAN
4010886635117
UBB
203120536206
UNSPSC
27111710
Artículo del fabricante nr
6351110