text.skipToContent text.skipToNavigation

Cabeza Allen Gedore 42 9 mm


GEDORE acero al vanadio 61CrSiV5, tamaños 0,7 mm y 0,9 mm acabado cañón metálico, zincado hasta tamaño 12 mm, cromado hasta tamaño 14 mm, Acero al vanadio 61CrSiV5, galvanizado

Numéro d'article G2182.090.001
Longitud total (mm)
Aislamiento No
Ancho de llave (mm) 9
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 47
Emballé par 1

Spécifications

Longitud total (mm) 115
Aislamiento No
Ancho de llave (mm) 9
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 47
Diámetro de la hoja (mm) 9
Con cabeza esférica No
Capuchón giratorio No
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 80
Codigo SA 8204110000
Type Hexagon Socket Key

La description

GEDORE acero al vanadio 61CrSiV5, tamaños 0,7 mm y 0,9 mm acabado cañón metálico, zincado hasta tamaño 12 mm, cromado hasta tamaño 14 mm, Acero al vanadio 61CrSiV5, galvanizado

Numéros d'articles

Numéro d'article G2182.090.001
EAN 4010886634110
UBB 203120532999
UNSPSC 27111710
N° Article du fabricant 6341150
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.