text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Cabeza Allen Gedore 42 3 mm


GEDORE acero al vanadio 61CrSiV5, tamaños 0,7 mm y 0,9 mm acabado cañón metálico, zincado hasta tamaño 12 mm, cromado hasta tamaño 14 mm, Acero al vanadio 61CrSiV5, galvanizado

Numer artykułu G2182.030.001
Longitud total (mm)
Aislamiento No
Ancho de llave (mm) 3
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 23
Pakowane po 1

Specyfikacje

Longitud total (mm) 67
Aislamiento No
Ancho de llave (mm) 3
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 23
Diámetro de la hoja (mm) 3
Con cabeza esférica No
Capuchón giratorio No
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 5
Codigo SA 8204110000
Type Hexagon Socket Key

Opis

GEDORE acero al vanadio 61CrSiV5, tamaños 0,7 mm y 0,9 mm acabado cañón metálico, zincado hasta tamaño 12 mm, cromado hasta tamaño 14 mm, Acero al vanadio 61CrSiV5, galvanizado

Numery artykułów

Numer artykułu G2182.030.001
EAN 4010886634059
UBB 240120532298
UNSPSC 27111710
Artykuł producenta nr 6340500
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.