text.skipToContent text.skipToNavigation

Cabeza allen Gedore 42 3/64AF


Acero al cromo vanadio 61CrSiV5, galvanizado hasta SW 1/2", cromado a partir de SW 9/16

Artículo No. G2182.011.001
Longitud total (mm)
Diseño En ángulo recto
Aislamiento No
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 13
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 41
Diseño En ángulo recto
Aislamiento No
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 13
Longitud pata larga (mm) 41
Ancho de llave (pulgadas) 3/64 pulgadas
Con cabeza esférica No
Capuchón giratorio No
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 0.7
Código de producto 8204110000
Type Hexagon Socket Key

Descripción

Acero al cromo vanadio 61CrSiV5, galvanizado hasta SW 1/2", cromado a partir de SW 9/16

Números de artículo

Artículo No. G2182.011.001
EAN 4010886634219
UBB 240120615606
UNSPSC 27111710
Artículo del fabricante nr 6342120
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.