text.skipToContent text.skipToNavigation

Cabeza Allen Gedore 42 27 mm


GEDORE acero al vanadio 61CrSiV5, tamaños 0,7 mm y 0,9 mm acabado cañón metálico, zincado hasta tamaño 12 mm, cromado hasta tamaño 14 mm, Acero al vanadio 61CrSiV5, galvanizado

Artículo No. G2182.270.001
Longitud total (mm)
Diseño En ángulo recto
Aislamiento No
Ancho de llave (mm) 27
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 270
Diseño En ángulo recto
Aislamiento No
Ancho de llave (mm) 27
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 127
Longitud pata larga (mm) 277
Diámetro de la hoja (mm) 27
Con cabeza esférica No
Capuchón giratorio No
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 1750
Type Hexagon Socket Key

Descripción

GEDORE acero al vanadio 61CrSiV5, tamaños 0,7 mm y 0,9 mm acabado cañón metálico, zincado hasta tamaño 12 mm, cromado hasta tamaño 14 mm, Acero al vanadio 61CrSiV5, galvanizado

Números de artículo

Artículo No. G2182.270.001
EAN 4010886634257
UBB 240120614468
UNSPSC 27111710
Artículo del fabricante nr 6342550
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.