text.skipToContent text.skipToNavigation

Cabeza Allen Gedore 42 2,5 mm


GEDORE vanadium steel 61CrSiV5, sizes 0.7 mm and 0.9 mm gun-metal finish, zinc-plated up to size 12 mm, chrome-plated up from size 14 mm, Vanadium steel 61CrSiV5, galvanised

Article number G2182.025.001
Longitud total (mm)
Aislamiento No
Ancho de llave (mm) 2.5
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 20.5
Packed per 1

Specifications

Longitud total (mm) 59
Aislamiento No
Ancho de llave (mm) 2.5
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 20.5
Diámetro de la hoja (mm) 2.5
Con cabeza esférica No
Capuchón giratorio No
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 3
Codigo SA 8204110000
Type Hexagon Socket Key

Description

GEDORE vanadium steel 61CrSiV5, sizes 0.7 mm and 0.9 mm gun-metal finish, zinc-plated up to size 12 mm, chrome-plated up from size 14 mm, Vanadium steel 61CrSiV5, galvanised

Article numbers

Article number G2182.025.001
EAN 4010886634042
UBB 203120532163
UNSPSC 27111710
Manufacturer article nr  6340420
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.