text.skipToContent text.skipToNavigation

Cabeza allen Gedore 42 17 mm


GEDORE acero al vanadio 61CrSiV5, tamaños 0,7 mm y 0,9 mm acabado cañón metálico, zincado hasta tamaño 12 mm, cromado hasta tamaño 14 mm, Acero al vanadio 61CrSiV5, galvanizado

Artículo No. G2182.170.001
Longitud total (mm)
Aislamiento No
Ancho de llave (mm) 17
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 80
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 175
Aislamiento No
Ancho de llave (mm) 17
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 80
Diámetro de la hoja (mm) 17
Con cabeza esférica No
Capuchón giratorio No
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 430
Type Hexagon Socket Key

Descripción

GEDORE acero al vanadio 61CrSiV5, tamaños 0,7 mm y 0,9 mm acabado cañón metálico, zincado hasta tamaño 12 mm, cromado hasta tamaño 14 mm, Acero al vanadio 61CrSiV5, galvanizado

Números de artículo

Artículo No. G2182.170.001
EAN 4010886634165
UBB 203120533310
UNSPSC 27111710
Artículo del fabricante nr 6341660
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.