text.skipToContent text.skipToNavigation

Cabeza Allen Gedore 42 1/16AF


Acero al cromo vanadio 61CrSiV5, hasta SW 1/2" galvanizado, desde SW 9/16" cromado

Article number G2182.016.001
Longitud total (mm)
Diseño En ángulo recto
Aislamiento No
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 15.5
Packed per 1

Specifications

Longitud total (mm) 46.5
Diseño En ángulo recto
Aislamiento No
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 15.5
Longitud pata larga (mm) 46
Ancho de llave (pulgadas) 1/16 pulgada
Con cabeza esférica No
Capuchón giratorio No
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 1
Código de producto 8204110000
Type Hexagon Socket Key

Description

Acero al cromo vanadio 61CrSiV5, hasta SW 1/2" galvanizado, desde SW 9/16" cromado

Article numbers

Article number G2182.016.001
EAN 4010886634202
UBB 240120615523
UNSPSC 27111710
Manufacturer article nr  6342040
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.