Tuerca autofrenante hexagonal metálica DIN 980V Acero Cincado 812858
Tuerca autofrenante hexagonal metálica DIN 980V Acero Cincado 1012910
Tuerca autofrenante hexagonal metálica DIN 980V Acero Laminillas de cinc sin Cr6+- ISO 10683 flZnnc 812886
Prevailing torque type hexagon nut, all metal, ISO-Metric thread DIN 980V Acero Galvanizado caliente 8 ISO métrico M1012885.100.001
Tuerca autofrenante hexagonal metálica DIN 980V Acero inoxidable (Inox) A8 (1.4529)52915
Tuerca autofrenante hexagonal metálica DIN 980V Acero Laminillas de cinc sin Cr6+- ISO 10683 flZnnc 1012911
Tuerca hexagonal con flange, toda de metal iso 7042 métrica ISO 7042 Acero Cincado 812920
Prevailing torque type hexagon nut, all metal, ISO metric ISO 7042 Acero Galvanizado caliente 8 ISO métrico12921
Tuerca autofrenante totalmente metálica DIN 6925 Acero 10 Cincado12501
Tuerca hexagonal con flange, toda de metal din 6925 métrica fina DIN 6925 Acero Cincado 812495
Tuerca hexagonal con flange, toda de metal iso 7042 métrica ISO 7042 Acero Cincado 1012930