Tuerca autofrenante hexagonal con inserto no metálico tipo pesado DIN 982 Acero Cincado 812600
Tuerca autofrenante hexagonal con inserto no metálico tipo pesado DIN 982 Acero inoxidable (Inox) A455718
Tuerca autofrenante hexagonal con inserto no metálico tipo pesado DIN 982 Acero inoxidable (Inox) A251718
Tuerca hexagonal con flange, no toda de metal iso 7040 métrica fina ISO 7040 Acero Cincado 812510
Tuerca hexagonal con flange, no toda de metal din 6924 métrica DIN 6924 Acero Cincado 812440
Tuerca autofrenante hexagonal con inserto no metálico tipo pesado DIN 982 Acero Cincado 1012663
Tuerca hexagonal con flange, no toda de metal din 6924 métrica DIN 6924 Acero Cincado 1012445
Tuerca hexagonal con flange, no toda de metal din 6924 métrica fina DIN 6924 Acero Cincado 1012447
Prevailing torque type hexagon nut with plastic insert, high type with brown ring BN 205107-3 Acero Cincado 8 Brown ring12511
Tuerca hexagonal con flange, no toda de metal iso 7040 métrica fina ISO 7040 Acero Cincado 1012515