Tuerca hexagonal baja DIN 439 2 Acero Sin revestimiento 0411060
Tuerca hexagonal baja DIN 439 2 Acero Cincado 0411360
Tuerca hexagonal baja DIN 439 2 Acero inoxidable (Inox) A2 03551090
Tuerca hexagonal baja DIN 439 2 Acero inoxidable (Inox) A4 03555090
Tuerca hexagonal baja DIN 439 2 Acero Cincado 04 rosca izquierda11382
Tuerca hexagonal baja DIN 439 2 Latón CU2/CU347030
Tuerca hexagonal baja DIN 439 2 Acero Cincado pasivado amarillo 04 M811350.080.001
Tuerca hexagonal baja DIN 439 2 Acero inoxidable (Inox) A2 035 rosca izquierda51093
Tuerca hexagonal ISO 4035 ISO 4035 Acero Cincado 0501584
Tuerca hexagonal baja DIN 439 2 Acero Galvanizado caliente 04 ISO métrico01586
Tuerca hexagonal ISO 4035 ISO 4035 Acero Laminillas de cinc sin Cr6+- ISO 10683 flZnnc 0401588
Tuerca hexagonal ISO 4035 ISO 4035 Acero Sin revestimiento 0501583
Hexagon thin nut, turned DIN 439 2 Acero de corte Laminillas de cinc sin Cr6+- ISO 10683 flZnnc 04 torneado01585
Tuerca hexagonal ISO 4035 ISO 4035 Acero Cincado con espesor Cr (III) 0411365
Hexagon thin nut, turned DIN 439 2 Acero de corte Cincado con espesor Cr (III) 04 torneado11355
Tuerca hexagonal ISO 4035 ISO 4035 Latón CU2/CU3 Niquelado47036
Tuerca hexagonal baja DIN 439 2 Latón CU2/CU3 Niquelado47031
Tuerca hexagonal ISO 4035 ISO 4035 Latón CU2/CU347035
Tuerca hexagonal ISO 4035 ISO 4035 Acero inoxidable (Inox) A2 M1251091.120.001
Tuerca hexagonal baja DIN 439 2 Acero Galvanizado caliente 04 oversized01580