Tornillo cabeza avellanada con hexágono interior ISO 10642 Acero Sin revestimiento 010.907400
Tornillo cabeza avellanada con hexágono interior ISO 10642 Acero inoxidable (Inox) A251060
Tornillo cabeza avellanada con hexágono interior ISO 10642 Acero Cincado 8.807470
Tornillo cabeza avellanada con hexágono interior ISO 10642 Acero Cincado 010.907405
Tornillo cabeza avellanada con hexágono interior ISO 10642 Acero inoxidable (Inox) A455060
Tornillo cabeza de avellanada hexalobular ISO ≈10642 Acero Cincado 08.807450
Tornillo cabeza avellanada con hexágono interior ISO 10642 Acero Laminillas de cinc sin Cr6+- ISO 10683 flZnnc 010.907407
Tornillo cabeza avellanada con hexágono interior ISO 10642 Acero Sin revestimiento 08.807465
Tornillo cabeza de avellanada hexalobular DIN ≈7991 Acero inoxidable (Inox) A251047
Tornillo cabeza de avellanada hexalobular DIN ≈7991 Acero inoxidable (Inox) A455047
Tornillo cabeza avellanada con hexágono interior ISO 10642 Aluminio P60 M6X2545208.060.025
Tornillo cabeza avellanada con hexágono interior ISO 10642 Acero Cincado con espesor Cr (III) 08.807473