Tuerca autofrenante hexagonal con inserto no metálico DIN 985 Acero Cincado |5|12300
Tuerca autofrenante hexagonal con inserto no metálico DIN 985 Acero inoxidable (Inox) A251730
Tuerca autofrenante hexagonal con inserto no metálico DIN 985 Acero Cincado |8|12348
Tuerca autofrenante hexagonal con inserto no metálico DIN 985 Acero inoxidable (Inox) A455730
Tuerca autofrenante hexagonal con inserto no metálico DIN 985 Acero Cincado |10|12410
Tuerca hexagonal autofrenante con inserto no metálico MF DIN 985 Acero Cincado |8|12354
Tuerca hexagonal autofrenante con inserto no metálico MF DIN 985 Acero Cincado |5|12320
Tuerca hexagonal autofrenante con inserto no metálico MF DIN 985 Acero Cincado |10|12360
Tuerca autofrenante hexagonal con inserto no metálico DIN 985 Acero inoxidable (Inox) A4 8053730
Tuerca autofrenante hexagonal con inserto no metálico DIN 985 Acero Cincado pasivado amarillo |5| M512302.050.001
Tuerca autofrenante hexagonal con inserto no metálico DIN 985 Acero Laminillas de cinc sin Cr6+- ISO 10683 flZnnc |6|12307
Prevailing torque type hexagon nut with non-metallic insert, large pack DIN 985 Acero Cincado |5| paquete grande12310
Tuerca autofrenante hexagonal con inserto no metálico DIN 985 Acero Cincado pasivado amarillo |8|12350
Tuerca hexagonal autofrenante con inserto no metálico MF DIN 985 Acero Cincado pasivado amarillo |10|12422
Tuerca autofrenante hexagonal con inserto no metálico DIN 985 Acero inoxidable (Inox) A2 METALFORM51729
Tuerca hexagonal autofrenante con inserto no metálico MF DIN 985 Acero Cincado pasivado amarillo |8|12352
Tuerca hexagonal autofrenante con inserto no metálico MF DIN 985 Acero inoxidable (Inox) A4 Gleitmo M10X1,0055739.100.100
Tuerca autofrenante hexagonal con inserto no metálico DIN 985 Aluminio Dural45110
Tuerca autofrenante hexagonal con inserto no metálico DIN 985 Latón CU2/CU346040
Tuerca autofrenante con inserto no metálico, Metalform DIN 985 Acero inoxidable (Inox) A2 METALFORM paquete grande51728
Bienvenido a Fabory, su principal fuente de fijación de primer nivel. Explore nuestra amplia selección de tuercas hexagonales autoblocantes DIN 985, diseñadas con precisión para satisfacer sus complejas necesidades de fijación.
Las tuercas hexagonales autoblocante sDIN 985 son una fijación confiable en diversas industrias. Fabory se enorgullece de presentar una amplia gama de estas tuercas, meticulosamente diseñadas para alinearse con sus aplicaciones específicas.
Beneficios y aplicaciones
Las tuercas hexagonales autoblocantes DIN 985 ofrecen una variedad de ventajas:
Seguro de calidad
La calidad es la base de Fabory. Nuestras tuercas DIN 985 cumplen rigurosamente los estándares de la industria y se someten a pruebas exhaustivas para superar consistentemente estos puntos de referencia. Puede confiar en Fabory por su confiabilidad inquebrantable y su rendimiento de primer nivel.
Las tuercas DIN 985 con anillo de plástico se utilizan principalmente para el bloqueo antiaflojamiento. Esto significa que su función no es principalmente retener la fuerza de precarga sino asegurar que la tuerca no se salga completamente de la rosca, evitando que se pierda.
Las tuercas DIN 985 con anillo de plástico solo se pueden utilizar en una dirección. El anillo de plástico impide que se pueda introducir una rosca exterior desde ese lado. Esto es esencial para garantizar el correcto funcionamiento y seguridad.
Las tuercas RVS y Aluminio DIN 985 tienen un mayor riesgo de irritación, lo que está relacionado con la resistencia que ejerce la contratuerca al movimiento de apriete. Para minimizar este riesgo, puede utilizar contratuercas Lubrinox y asegurarse de que la longitud de la rosca externa se mantenga lo más corta posible, reduciendo la resistencia al apretar y aflojar.
Contacto Fabory
Para consultas especiales u orientación experta sobre tuercas hexagonales auto bloqueantes DIN 985, no dude en comunicarse con Fabory, su proveedor de fijación. Nos dedicamos a ofrecer soluciones personalizadas que se alinean con precisión con sus requisitos de fijación únicos.
Explore toda nuestra gama DIN, como: