Tornillo cabeza cilindrica hexágono interior DIN 912 Acero Sin revestimiento 8.807060
Tornillo cabeza cilindrica hexágono interior DIN 912 Acero Cincado 8.807160
Tornillo cabeza cilindrica hexágono interior DIN 912 Acero inoxidable (Inox) A251050
Tornillo cabeza cilindrica hexágono interior DIN 912 Acero Sin revestimiento 12.907000
Tornillo cabeza cilindrica hexágono interior DIN 912 Acero Sin revestimiento 10.907015
Tornillo cabeza cilindrica hexágono interior DIN 912 Acero inoxidable (Inox) A455050
Tornillo cabeza cilindrica con hexágono interior totalmente roscado DIN ≈912 Acero Sin revestimiento 8.807070
Tornillo cabeza cilindrica hexágono interior DIN 912 Acero inoxidable (Inox) A4 8053570
Tornillo cabeza cilindrica hexágono interior DIN 912 Acero Cincado 10.907023
Tornillo cabeza cilindrica hexágono interior DIN 912 Acero Laminillas de cinc sin Cr6+- ISO 10683 flZnnc 12.907025
Tornillo cabeza cilindrica con hexágono interior MF/MEF DIN 912 Acero Sin revestimiento 12.907040
Tornillo cabeza cilindrica con hexágono interior MF/MEF DIN 912 Acero Sin revestimiento 12.907041
Tornillo cabeza cilindrica con hexágono interior totalmente roscado DIN ≈912 Acero inoxidable (Inox) A4 7055020
Tornillo cabeza cilindrica con hexágono interior totalmente roscado DIN ≈912 Acero Sin revestimiento 12.907010
Tornillo cabeza cilindrica con hexágono interior totalmente roscado DIN ≈912 Acero Cincado 8.807071
Tornillo cabeza cilindrica hexágono interior DIN 912 Acero Cincado pasivado amarillo 8.807170
Tornillo cabeza cilindrica hexágono interior DIN 912 Aluminio P6045205
Tornillo cabeza cilindrica con hexágono interior totalmente roscado DIN ≈912 Plastico Poliamida (nylon) 6.656120
Tornillo cabeza cilindrica con hexágono interior totalmente roscado DIN ≈912 Acero inoxidable (Inox) A2 70 estríado51051
Tornillo cabeza cilindrica hexágono interior DIN 912 Acero Laminillas de cinc sin Cr6+- ISO 10683 flZnnc 8.807065
Somos Fabory, su proveedor de tornillería de confianza. Nos especializamos en proporcionar fijación de alta calidad que cumplen con los estándares de la industria y hoy le presentamos los tornillos cabeza cilíndrica con hexágono interior DIN 912.
Descripción general de DIN 912
DIN 912 es una norma reconocida internacionalmente que se aplica al cabeza cilíndrica con hexágono interior. La norma ISO 4762 también se aplica, pero no es la misma norma. Ambas normas definen las especificaciones para los tornillos cabeza cilíndrica con hexágono interior, lo que garantiza precisión, confiabilidad y compatibilidad. Esta fijación es conocida por su versatilidad y son componentes esenciales en diversas industrias.
Los tornillos cabeza cilíndrica con hexágono interior DIN 912 ofrecen varias ventajas:
La clase de resistencia que debe elegir depende de las demandas específicas de su proyecto. He aquí una pauta general:
Los tornillos cabeza cilíndrica con hexágono interior son conocidos por su diseño compacto, lo que les permite caber en espacios reducidos. La llave de vaso hexagonal también proporciona una excelente transferencia de torsión y evita el deslizamiento durante la instalación. Estos tornillos se utilizan comúnmente en aplicaciones donde la accesibilidad es limitada.
Póngase en contacto con Fabory:
Para pedidos o consultas sobre tornillos cabeza cilíndrica con hexágono interior DIN 912, comuníquese con Fabory, su proveedor de fijación de confianza. Estamos aquí para brindarle soluciones que satisfagan sus necesidades.
No dude en navegar por nuestra tienda web para ver otros productos DIN como: