Regla Facom Acero Inoxidable 1/2mm Graduación 13 x 300mm1M158113
Galga de espesores en pulgadas Facom 15/10000-250/10000« Gama 26 cuchillas 3-1/2» Cuchilla5A491558
Nivel Magnético Facom 2-Vial 1mm/m Precisión 600 x 21 x 50mm8S486432
Regla Facom Acero Inoxidable 1/2mm Graduación 30 x 300mm3I111027
Regla Facom Acero Inoxidable No Graduada 500mm6L234750
Espejo flexible orientable Facom 70 x 45mm 495mm6L578689
Facom Cuadrado con brida 250 mm3J936520
Espejo Facom Flexible 70 x 45mm 308mm4O955125
Facom Touch Lead para Multímetro 714A9O544855
Transportador de bisel simplificado Facom 5mm 300mm Hoja2U813531
Galga Métrica Antimagnética Facom 10/100-100/100mm Rango 19 Hojas 100mm Hoja8W086068
Micrómetro digital Facom 0-25mm 0.001mm Precisión 10N3F973866
Regla plegable Facom Latón Métrico 15mm x 1m6W412704
Destalonador circular Facom 1/4» 250mm4A736714
Escuadra Facom 150mm Hoja1J557795
Recuperador Mecánico Flexible Facom 29mm Apertura Nariz 1m3L589716
Escalador neumático Facom 27 agujas 2mm 1/4» PT entrada de aire 4200p/min 11.7m/s².8L547610
Espejo Telescópico Facom con Cristal de Luz LED 33mm 935mm7K074653
Regla plegable Facom sintética pulgada/métrica 25.4mm x 2m2H975354
Facom cuadrado embridado 150 mm4U735856