Conector Ripca 3 2911/2 100 Piezas9E563583
Clavija hembra Ripca 3 2923 2,8 x 0,5 mm 100 unidades8Q492860
Terminal Ripca 30 295 4mm 100 Uds.6O087302
Tapón hembra Ripca 3 3716 6,3 x 0,8 mm 100 unidades2Z237451
Ripca No Aislada 3 2911PB 6,3 x 0,8 mm 100 Piezas5H033519
Ripca Clavija hembra 3 2922/1PB 6,3 x 0,8 mm 100 Piezas2V901433
Clavija hembra Ripca 3 2922T 6,3 x 0,8 mm 100 unidades2R155912
Ripca 30 692 clavija hembra 9,5 x 1,2 mm 100 unidades2H069332
Ripca 30 292/1T enchufe hembra 6,3 x 0,8 mm 100 unidades2J904994
Ripca Terminador Hembra 3 8260 2,8mm 100 piezas6Y658861
Ripca Cuerda de conexión 30 404 6,3 x 0,8 mm 25 piezas3J034369
Ripca 30 292/2T enchufe hembra 6,3 x 0,8 mm 100 unidades7E554417
Ripca Conector 3 2827 100 Piezas2D072404
Tapón PVC Ripca para artículo 30-292/3 100 Piezas8H623475
Ripca Multi lengüetas 30 305 6,3 x 0,08mm 1000 Piezas6K225650
Ripca Terminador Hembra 3 8331 4,3mm 100 piezas4P775339
Ripca No Aislado 6.3x0.8mm 50 piezas7Z834940
Ripca Enchufe Hembra 3 2922/1 6,3 x 0,8 mm 100 Piezas9R221519
Tapa de PVC Ripca 3,0x8,8,14,3x17,0mm 100 Piezas2B234276
Ripca Ring term 30 273 5.3mm 100 Piezas6V764388