Engrasador tipo cónico R (A=180º/B=45º/C=90º) A1 DIN ≈71412 Acero inoxidable (Inox)72243
Engrasador tipo cónico DIN ≈71412 Acero inoxidable (Inox) A172213
Esfera ISO 3290 Acero inoxidable (Inox) AISI 420C endurecido HRC 52-60 G100 embalaje unitário66930
ABA Abrazadera A4 Acero inoxidable (Inox) A443019
ABA Abrazadera con 12 mm A2 Acero inoxidable (Inox) A243020
Esfera ISO 3290 Acero inoxidable (Inox) AISI 304 no-endurecido HRC 20-39 G100 embalaje unitário66910
Esfera ISO 3290 Acero inoxidable (Inox) AISI 316 no-endurecido HRC 20-39 G100 embalaje unitário66920
ABA Abrazadera heavy duty Acero inoxidable (Inox) AISI 31643024
U-bolt type B Acero inoxidable (Inox) A217567
Espárrago con bola con hueco hexagonal Acero inoxidable (Inox)56978
Espárrago con bola no roscado Acero inoxidable (Inox) 5X6MM56979.050.006
ABA Abrazadera heavy duty Acero inoxidable (Inox) AISI 43043033
ABA Abrazadera Mini Acero inoxidable (Inox) A243062
Hose clamp TORRO, band width 9mm Acero inoxidable (Inox) 1.401643205
ABA Abrazadera de caucho Acero inoxidable (Inox) A243115
FATH Base Acero inoxidable (Inox) A157745
FATH Eje Acero inoxidable (Inox) A257749
Abrazadera con 12 mm Acero inoxidable (Inox) A230664
Abrazaderas acero inoxidable Acero inoxidable (Inox) A230905
Half pipe clamp stainless steel Acero inoxidable (Inox) A264503