Pasador de aleta DIN 94 Acero inoxidable (Inox) A251700
Pasador DIN 7 m6 Acero inoxidable (Inox) A1/A251580
Pasador de aleta DIN 94 Acero inoxidable (Inox) A455700
Pasador DIN 7 m6 Acero inoxidable (Inox) A455580
Pasador simples DIN ≈11024 Acero inoxidable (Inox) A251970
Chaveta redonda DIN 1476 Acero inoxidable (Inox) A251589
Muelle para tornillo, DIN 11024 DIN 11024 Acero inoxidable (Inox) A455970
Pasador DIN 1 B Acero inoxidable (Inox) A151560
Pasador estriado ajustado DIN 1472 Acero inoxidable (Inox) A151586
Pasador cónico con chanfro DIN 1471 Acero inoxidable (Inox) A151585
Pasador estriado ajustado DIN 1474 Acero inoxidable (Inox) A151583
Pasador DIN 1 B Acero inoxidable (Inox) A5 (1.4571)55560
Pasador simples DIN ≈11024 Acero inoxidable (Inox) A2 7 (=6 MM)51019.060.001
Pasador cónico con chanfro DIN 1473 Acero inoxidable (Inox) A151582
Pasador DIN 7 h6 Acero inoxidable (Inox) A1/A251581
Chaveta paralela tipo pesado DIN 6885 A Acero inoxidable (Inox) A555510
Placa de acero para chaveta 1 metro DIN 6880 Acero inoxidable (Inox) A5 (1.4571)55512
Chaveta de disco DIN 6888 Acero inoxidable (Inox) A455516
Pasador cónico con chanfro DIN 1471 Acero inoxidable (Inox) A5 (1.4571)55585
Pasador estriado ajustado DIN 1475 Acero inoxidable (Inox) A151587