Arandela de seguridad Tipo S Acero muelle M3 - M1636395
Arandela de seguridad Tipo S Acero muelle Cincado mecánico con pasivación de Cr(III) de gran espesor36397
Arandela de sujeción para aplicaciones criticas tipo C (ligeiro) EN 16983 C Acero acc. to EN 16983 Fosfatado36303
Resorte de disco crítico tipo A (pesado) EN 16983 A Acero 50 Cr V4 Werkstoffnr. 1.8159 Fosfatado36300
Arandela de seguridad tipo VS Acero muelle36420
Arandela de sujeción DIN 2093 Acero muelle Fosfatado36307
Arandela de sujeción para aplicaciones criticas tipo B (médio) EN 16983 B Acero 50 Cr V4 Werkstoffnr. 1.8159 Fosfatado36302
Arandela de seguridad tipo VS Acero muelle Cincado con espesor Cr (III)36425
Arandela de seguridad Tipo S Stainless spring steel A2 (1.4310)51468
Arandela de seguridad Tipo S Acero muelle M18 - M3036390
Arandela de sujeción tipo A (pesado) DIN ≈2093 A/C Stainless spring steel A2 (1.4310)51448
Arandela de seguridad Tipo M Stainless spring steel A4 (1.4401)55443
Arandela de seguridad Tipo M Acero muelle Laminillas de cinc sin Cr6+- ISO 10683 flZnnc36325
Resorte de disco para esferas Acero muelle Fosfatado36460
Arandela de seguridad tipo Z Acero muelle Laminillas de cinc sin Cr6+- ISO 10683 flZnnc36326
Resorte de disco para aplicaciones críticas Acero Ck 67 Werkstoffnr. 1.1231 Fosfatado36450
Arandela de seguridad Tipo S Acero para muelles Cincado mecánico con pasivación de Cr(III) de gran espesor36411
Arandela de seguridad Tipo S Acero muelle paquete grande36396
Fischer ffd 30x14x6 r disco de llenado63404
Fischer ffd disco de relleno sísmico c2 tamaño 263064