Pasador estriado ajustado DIN 1472 Acero de corte39720
Pasador cónico con chanfro DIN 1471 Acero de corte39710
Tornillo a golpe Acero Niquelado27410
Pasador cónico con chanfro DIN 1473 Acero de corte39730
Pasador estriado ajustado DIN 1475 Acero de corte39750
Chaveta redonda DIN 1476 Acero inoxidable (Inox) A251589
Chaveta redonda DIN 1476 Acero Sin revestimiento39760
Pasador estriado ajustado DIN 1474 Acero de corte39740
Pasador cónico con chanfro y guía DIN 1470 Acero de corte39700
Pasador estriado ajustado DIN 1472 Acero inoxidable (Inox) A151586
Pasador cónico con chanfro DIN 1473 Acero inoxidable (Inox) A151582
Pasador estriado ajustado DIN 1474 Acero inoxidable (Inox) A151583
Chaveta redonda DIN 1476 Aluminio45390
Chaveta redonda DIN 1476 Latón47580
Pasador cónico con chanfro DIN 1471 Acero inoxidable (Inox) A151585
Chaveta avellanada iso 8747 ISO 8747 A Acero Sin revestimiento39770
Chaveta redonda iso 8746 ISO 8746 Latón47581
Chaveta redonda iso 8746 ISO 8746 Aluminio39780
Pasador estriado ajustado DIN 1475 Acero inoxidable (Inox) A151587